テンキーボード :「卒業証書ファイル」の検索結果
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
適合規格Bluetooth ver5.0
対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間240時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。