テンキーボード :「受信機」の検索結果

テンキーパッドは、主に数字と演算記号を入力するための小さめのキーボードで、アルファベッドや仮名のボタンはありません。ノートPCやネットブックで、表計算ソフトなどに何度も続けて数字を入力する時や電卓機能を使用する時に便利です。製品ごとに仕様が異なるのは、無線接続機能の採用、「Tab」「BS」「00」「Esc」などのボタンの有無、USBハブなど。メリットとしてはタッチミスが軽減でき、経理業務など大量の数字データ打ち込みにも適している独立型のキー、アイソレーションテンキーがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質ABS樹脂 寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能800/1200/1600カウント/インチ 動作力60±10g インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式パンタグラフ 印刷方式シルク印刷 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷