テンキーボード :「無線 テンキー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。
セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書
材質ABS樹脂
寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8
色BK
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)
分解能800/1200/1600カウント/インチ
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)
キー数20キー(※19キー+Numlockキー)
使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池
通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)
キー方式パンタグラフ
印刷方式シルク印刷
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0
付属品単四乾電池1本
質量(g)70(電池含まず)
スイッチパンタグラフ
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力60±10g
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
送信出力Class 2
キーストローク(mm)2.7±0.5
ワイヤレス通信Bluetooth
アズワン品番64-0907-33
キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)
無線通信方式Bluetooth
消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10
バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
インターフェースUSB HID1.1準拠
色ブラック
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(USBポートを持つ機種)
質量(g)70
対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
動作力60±10g
受信可能距離最大約10m(ただし動作環境により大きく異なります。)
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四乾電池1本
キーストローク(mm)2.7±0.5
コネクタUSB Aコネクタオス
アズワン品番64-0910-14
連続動作時間70時間(アルカリ電池使用時)
無線通信方式RF2.4GHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)0.75
接続方式USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6
キー数20キー
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)19
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー
付属品単四乾電池(テスト用)×1
材質ABS
色ブラック
質量(g)70
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
連続使用時間(時間)150(アルカリ電池使用時)
動作力60±10g
キー数20
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
キーピッチ(mm)19
BluetoothBluetooth Ver.3.0
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
適合規格Bluetooth ver5.0
対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間240時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間800時間
キーピッチ(mm)19
電波周波数2.4GHz帯
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)160
スイッチメンブレン
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26
動作力60±15g
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
角度調節あり
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2
スイッチメンブレン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節あり
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)0.8
キー方式パンタグラフ
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ光学式
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21
分解能400カウント/インチ
キー数19キー
読取光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番64-0849-90
キーピッチ(mm)16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。