USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様USBハブなし
セット内容テンキー本体、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約88
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 10・8.1・8・7
コネクタ形状TypeC
接続方式USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
消費電流(mA)100以下
動作力60±10g
キー数20キー ※19キー+Numlockキー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。