絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • サンワサプライ(24)
  • エレコム(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • サンワダイレクト(7)
  • iClever(6)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(5)
  • ブレインマジック(3)
  • エスコ(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • エアリア(2)
  • MCO(2)
  • オーム電機(1)
  • 富士通(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • TARGUS(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • MOBO(1)
インターフェイス
  • Type-C(1)
  • その他(2)
接続方式
  • 有線(1)
  • 無線(1)
キー方式
  • パンタグラフ(10)
  • メンブレン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(11)
  • 1~2未満(4)
0.5~1未満・1~2未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線静音テンキーボード ナカバヤシ無線静音テンキーボードナカバヤシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約118(レシーバー、電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB (A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC使用電源単4乾電池2本電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年キー数23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.2通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる)キーピッチ(mm)18.6電波周波数(GHz)2.4
USB有線テンキー/ホワイト ナカバヤシUSB有線テンキー/ホワイトナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長NumLock非連動タイプ<ご使用上の注意>MacOSには対応していません。
用途作業効率のUPに役立つショートカット付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
シンプルUSBテンキーボード/ブラック ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ブラックナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・テンキーのないPCの入力サポートに・USB 接続ですぐに使える!・電卓のように使える「00」キー・キーピッチ19mm・ケーブル長150cm・NumLock非連動仕様・ Windows専用*全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線薄型テンキーボード/グレー ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/グレーナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キーシックなグレーとシルバーの2色NumLock非連動仕様<ご使用上の注意>Macでは使用できません。
用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線テンキー/ブラック ナカバヤシUSB有線テンキー/ブラックナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長NumLock非連動タイプ<ご使用上の注意>MacOSには対応していません。
用途作業効率のUPに役立つショートカット付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
シンプルUSB有線テンキーボード/ブラック ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ブラックナカバヤシ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のことです。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>Windows専用。
用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
有線 静音テンキー ナカバヤシ有線 静音テンキーナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
周囲を気にせず作業できる静音テンキー。 カチカチしないメンブレン新構造キー。 周囲を気にせず作業に集中できます。 エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。 使わない時の紛失を防止します。 キー同士が離れているアイソレーションタイプ。 掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。 使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
キー方式メンブレン方式ケーブル長(m)約0.8適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC質量(g)135対応OSWindows10/8.1/8/7コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25キー数23キーストローク(mm)2.2±0.2キーピッチ(mm)18.6RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線薄型テンキーボード/シルバー ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバーナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キーシックなグレーとシルバーの2色NumLock非連動仕様<ご使用上の注意>Macでは使用できません。
用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルUSBテンキーボード/ホワイト ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ホワイトナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・テンキーのないPCの入力サポートに・USB 接続ですぐに使える!・電卓のように使える「00」キー・キーピッチ19mm・ケーブル長150cm・NumLock非連動仕様・ Windows専用*全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Zoom対応USB有線テンキー/ブラック ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラックナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付きオンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長NumLock非連動タイプ<ご使用上の注意>MacOSには対応していません。「割り当てキー」はZoom専用です。
用途Zoomで使える割り当てキー付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
USB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイトナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
USB有線Type-Cテンキー/グレーブラック ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/グレーブラックナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
USB有線Type-Aテンキー/グレーブラック ナカバヤシUSB有線Type-Aテンキー/グレーブラックナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
USB有線Type-Aテンキー/シルバーホワイト ナカバヤシUSB有線Type-Aテンキー/シルバーホワイトナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイトナカバヤシ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のこと。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>Windows専用。
用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
Mac用USB有線薄型テンキーボード ナカバヤシMac用USB有線薄型テンキーボードナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
質量(g)約75ケーブル長(m)約0.8対応OSmacOS10.12以降コネクタ形状USB Type-Cオス接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10対応機種USB Type-Cが正常に機能するMacインターフェースUSB Type-Cキー数20(ESCキー含む)キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19
テンキーボード