有線 静音テンキーナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
周囲を気にせず作業できる静音テンキー。
カチカチしないメンブレン新構造キー。
周囲を気にせず作業に集中できます。
エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。
使わない時の紛失を防止します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプ。
掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。
使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
キー方式メンブレン方式ケーブル長(m)約0.8適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC質量(g)135対応OSWindows10/8.1/8/7コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25キー数23キーストローク(mm)2.2±0.2キーピッチ(mm)18.6RoHS指令(10物質対応)対応