カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)。小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約118(レシーバー、電池含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB (A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
使用電源単4乾電池2本
電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年
キー数23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.2
通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる)
キーピッチ(mm)18.6
電波周波数(GHz)2.4
周囲を気にせず作業できる静音テンキー。
カチカチしないメンブレン新構造キー。
周囲を気にせず作業に集中できます。
エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。
使わない時の紛失を防止します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプ。
掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。
使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
キー方式メンブレン方式
ケーブル長(m)約0.8
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
質量(g)135
対応OSWindows10/8.1/8/7
コネクタ形状USB(A)コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー数23
キーストローク(mm)2.2±0.2
キーピッチ(mm)18.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。