ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスレノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類色ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー