【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43
色ブラック
電源Type-C充電
分解能(dpi)800/1200/1600/2400
ボタン数7
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz
操作距離10m
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【マルチペアリングとデュアルモード接続】。MD179は、Bluetooth接続とUSBレシーバーを使用した2.4GHz接続の両方に対応したデュアルモードのワイヤレスマウスです。最大3台のデバイスと接続でき、スマホやパソコンの間で自由に切り替えることができます。マルチデバイスとの接続時の不要な手間を省くことができます。また無線接続の範囲は最大10mです。【静音設計&7つのボタン】。左右のクリックボタンは静かなオフィスやカフェなどでも気にならない静音設計です。ボタンは滑らかで弾力性があり、長時間使用しても疲れにくいです。アルミニウム合金素材のスクロールホイールボタン、DPIボタン(4段階:800/1200/1600/2400)、進む/戻るボタン(Mac/iOS非対応)、接続ボタン(3チャンネル)の7つのボタンを搭載しています。【Type-C充電式】。便利なType-C充電式を採用しました。2時間の充電後1ヶ月以上の使用(1日2時間の使用を前提とした場合)が可能です。バッテリー残量が少なくなると、スマート低電力アラートが赤く表示されます。フル充電時には緑色で表示されます。【絶妙な外観】。流線型のデザインと特殊な素材の使用により、指に硬さを感じず、快適な握り心地と手触りを提供します。製品のサイズは10.2x6.2x3.5 cmで、重量は87gと軽量です。持ち運びがしやすく、外出先での使用が多い営業マンなどにも最適です。【幅広い互換性】。Windows/MacOS/Chrome OS/iOS/Android(デスクトップパソコン/ノートパソコン/タブレット/Mac/iPhone/iPadなど)に対応しています。
色ブラック
電源type-C充電
分解能(dpi)800/1200/1600/2400
寸法(cm)10.2×6.2×3.5
ボタン数7
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz
操作距離10m
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。