マウス :「小電力無線機」の検索結果

マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
仕様レシーバ収納:◯ 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズMサイズ 質量(g)【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7 連続使用時間(時間)約500 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間約905日 読取方式光学センサー方式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用しています。 。しっかりとした押し心地がありながら、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できます。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならないサイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様レシーバ収納あり 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ピンクフェイス1 サイズMサイズ 質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2 種類射出光線:不可視波長域 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OS(Windows)Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、(mac)macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB-Aプラグ 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式無線2.4GHz 使用期間(想定電池)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズMサイズ 質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2 種類射出光線:不可視波長域 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 対応レシーバ収納○ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 使用期間電池:想定約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

おすすめ人気ランキング