絞り込み
ブランド
  • GETT
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(146)
  • サンワサプライ(102)
  • ナカバヤシ(85)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
  • サンワダイレクト(69)
  • ロジクール(38)
  • オーム電機(20)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • 3Dコネクション(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • Dell(9)
  • RAZER(6)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(5)
  • プリンストン(4)
  • マイクロソフト(4)
  • ケンジントン(4)
  • AOTECH(4)
  • エスコ(3)
読取方式
  • レーザー(3)
レーザー
分解能
  • 1000(1)
1000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070 GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070GETT
9,498税込10,448
1個
52日以内出荷
光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090GETT
14,980税込16,478
1個
52日以内出荷
PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201 GETT【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201GETT
34,980税込38,478
1個
52日以内出荷
医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス寸法(mm)115×61×39保護等級IP68保管温度(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~40読取方式レーザー式
マウス