絞り込み
読取方式
- レーザー(3)
分解能
- 1000(1)
ブランド
- GETT
- モノタロウ(2)
- エレコム(94)
- サンワサプライ(83)
- ナカバヤシ(71)
- BUFFALO(バッファロー)(61)
- オーム電機(20)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
- KIBU(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- Gigastone(9)
- ロジクール(8)
- 3Dコネクション(7)
- スリーアールソリューション(6)
- Dell Technologies(6)
- rapoo(ラプー)(5)
- AOTECH(4)
- ビット・トレード・ワン(3)
- REDRAGON(レッドラゴン)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070
GETT¥9,498税込¥10,4481個当日出荷光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090
GETT¥14,980税込¥16,4781個52日以内出荷PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201
GETT¥34,980税込¥38,4781個52日以内出荷医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適用途IP68等級の医療用及び産業用マウス寸法(mm)115×61×39保護等級IP68保管温度(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~40読取方式レーザー式