マウス :「簡単タープ」の検索結果

マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと) 質量(g)約74 ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36 分解能(dpi)1000 保護等級IP68 機能スクロールホイール インターフェースUSB 材質(ハウジング)プラスチック キー数3 保証期間2年 保管温度(℃)-25~80 各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE 動作温度範囲(℃)-25~70 読取方式レーザー式
1個
9,498 税込10,448
52日以内出荷

PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 付属品保護キャップ付きUSBプラグ 寸法(mm)112×71.6×34.5 保護等級IP68 保管温度(℃)-10~60 動作温度範囲(℃)0~55 読取方式レーザー式
1個
14,980 税込16,478
52日以内出荷