5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1
寸法(mm)108×68.5×42.5
色Tofu
質量(g)105.5g
周波数(Hz)ポーリングレート:500
電源充電式
対応OS動作:Windows, macOS
分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000
センサーPAW3805
動作時間最大:約4週間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)650
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz
Bluetooth名称:Touch@LOFREE
充電端子USB-C
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。