マウス :「micro USB」の検索結果

マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。
付属品QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメント ブラック 質量(g)44.3 対応OSWindows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。 接続方式無線 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57.3×57.3×20.6 バッテリー充電式リチウムポリマー ボタン数3 外部端子USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル) バッテリー容量(mAh)579 ホイール数1 無線通信方式BluetoothFootnote(R) 5.1 Bluetoothクイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応 ボタン仕様(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷