デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。
付属品QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメント
色ブラック
質量(g)44.3
対応OSWindows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。
接続方式無線
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57.3×57.3×20.6
バッテリー充電式リチウムポリマー
ボタン数3
外部端子USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル)
バッテリー容量(mAh)579
ホイール数1
無線通信方式BluetoothFootnote(R) 5.1
Bluetoothクイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応
ボタン仕様(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
このマウス テールとサム サポートを Microsoft アダプティブ マウス(別売り) に取り付けて、自分に最適なマウスを作成できます。これら 3 つのコンポーネントで、驚くほど軽量かつポータブルなソリューションが完成します。サム サポート アクセサリは、利き手に合わせて左右お好みの側に取り付けることができます。
付属品QR コード、安全性および保証に関する書類
質量(g)43.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.8×70.5×39.1
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン
美しくシンプルなデザイン
メタル スクロール ホイール
Bluetooth 4.0
仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP)
質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります)
電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱)
機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向)
保証期間1年間
電池寿命12か月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76
互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00
ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy)
インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1
周波数(GHz)無線:2.4周波数帯
無線通信方式Bluetooth 4.0
通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。