スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠
付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書
質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8
ケーブル長(m)約1.8
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5
対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
分解能1000カウント/インチ
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
質量(g)44
ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33
分解能800カウント/インチ
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。