タッチパッド ケーブルサンワサプライ17日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。色ガンメタサイズMサイズ(6インチ)質量(g)約102ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×107×11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池
タッチパッド ケーブルサンワサプライ17日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。色ガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約133ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池