小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)
質量(g)93(電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
交換目安電池:約383日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式
連続使用時間(時間)約206
使用電源単4アルカリ電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4帯
初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。
スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。
Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。
耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。
ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約115(電池・レシーバー含まず)
対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応)
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/800/1000dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47
使用電池単3乾電池1本
電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学式(不可視光源)
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。