USBハブ :「USB」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約86
ポート数5ポート
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23
動作環境温度0~35℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)150
供給電流(mA)5ポート合計400以内
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約23
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放
上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる
コンパクトで持ち運び・収納に便利
ポート数4ポート
ケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)
電源供給方式バスパワー
色ブラック
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約32
対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3774-02
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ
前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造
電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要
USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ポート数4ポート
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
電源供給方式バスパワー
質量(g)約35
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB3.0の高速通信に対応
セルフ・バス両対応
ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心
過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計
ポート数4ポート
ケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5
電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
色ブラック
付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書
質量(g)約71
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず)
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3773-86
USBポート数4
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応Chrome OS
ポート数4
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
電源供給方式バスパワー
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
USB3.0の高速通信に対応
BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル
小型だけど挿抜しやすい形状
幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
質量(g)約30
ポート数3ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
動作環境5~40℃、5~85%
保証期間6ヶ月
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約23
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードなUSBハブ。お客様の声を反映し、ケーブル長を延長。使いやすさを追求。3+1ポート配置にリバーシブルデザイン。独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現。コンセントがない場所でも使えるバスパワータイプ。ケーブル直付けで紛失の心配無し。ドライバーインストール不要。Windows&Mac両対応
色ブラック
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!
バッファロー社で品質検査を実施!
USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!
お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!
通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数4ポート
ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)
電源供給方式バスパワー
質量(g)約56
規格VCCI Class B
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
色ブラック
質量(g)約55
ポート数4ポート
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)
保証期間6か月間
動作湿度(%)5~85
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A オス
コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBポート」搭載の"どっちもUSBハブ"、USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ、150cmのケーブルで使い勝手が向上、マグネットでスチール面に固定、Windows&Mac両対応
付属品取扱説明書
色ホワイト
ポート数5ポート
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
動作環境温度0℃~35℃、湿度10%~85%
保証期間6か月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:480、USB1.1:12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)150 ※コネクター部除く
供給電流(mA)5ポート合計400以内
インターフェイス-アップストリームUSB2.0/1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブ。BUFFALOラインナップ史上最小モデル。小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造。幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書
色ホワイト
質量(g)約30
ポート数3
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)
動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
取得規格VCCI Class B
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数4
セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル
質量(g)約29
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45
消費電流(mA)100
動作環境温度5~+40℃
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)150
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0バスパワー3ポートハブ。BUFFALOラインナップ史上最小モデル。小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造。幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約30
ポート数3
ケーブル長(m)0.1
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)
動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
取得規格VCCI Class B
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
USBポート数3
供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数4
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
「どっちもUSBコネクター」を採用。miniB搭載機器用USB(AtominiB)ケーブル
色ブラック
長さ(m)2
端子形状USB Type-A オス-USB Mini-B オス
最大電流(A)0.5
適合機器USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェースを持つ周辺機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
質量(g)約47
ポート数4ポート
ケーブル長(m)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25
インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
使用温湿度範囲5~40℃/5~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存
データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
質量(g)約46
ポート数4ポート
ケーブル長(m)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25
インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
使用温湿度範囲5~40℃/5~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数4
データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数4
色ブラック
質量(g)約91
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず
商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書
動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
アズワン品番64-3773-87
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)
供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
色ブラック
質量(g)約55
ポート数4ポート
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)
保証期間6か月間
動作湿度(%)5~85
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
。使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ。前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造。電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要。USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
色ピンク
1台
¥889
税込¥978
8日以内出荷
。USB3.0の高速通信に対応。BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル。小型だけど挿抜しやすい形状。幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
1台
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
。USB3.0の高速通信に対応。BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル。小型だけど挿抜しやすい形状。幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
色ホワイト
1台
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠
ポート数4ポート
ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)
電源供給方式バスパワー
データ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)
電源バスパワー/USB PD3.0給電
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず)
質量(g)約53
動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと)
保証期間6か月間
付属品本体、取扱説明書/保証書
。高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!。バッファロー社で品質検査を実施!USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!。お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
色シルバー
1台
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
タブレットで手持ちのUSB機器が使える!。microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる。LED付きで通電状況が確認できる!。このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
色ブラック
質量(g)約38
ポート数4ポート
対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)
インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)
USBポート数4
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!。3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!。VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!。様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!。大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約30
ポート数4ポート
ケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45
消費電流(mA)100
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
。USB PD(USB Power Delivery)に対応し充電しながら最高転送速度5Gbpsで高速データ転送可能なUSB 3.2(Gen 1)対応USBハブ。Type-Aポート、HDMIポート、Type-Cポート搭載で1台3役。4K(30Hz)対応のHDMI出力ポート搭載。USB PD対応のType-CポートはPDとして使わない際はデータ通信ポートとして使用可能。取り回しに便利なケーブル長30cm
色ブラック
1台
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。