USBハブ :「AC USB アダプター」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
3(2)
4(4)
6(1)
7(1)
10(3)
20(1)
最大60Wの急速充電PDポート、4つのUSB-Aポート、3つのUSB-Cポートを備えたUSBハブです。USB3.2対応のパソコン・機器との接続で最大10Gbpsのデータ転送が可能です。斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)132×59×31.5
色ブラック
ポート数7
対応OSWidows、Mac OS、Linux
ケーブルUSB Type C(オス)-USB Type A(オス)
転送速度(Gbps)最大10
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームUSB-C(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームPD×1(メス)、USB-C(メス)×2、USB-A(メス)×4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属。ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体。給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応。設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続。デバイスへの給電と充電
長さ(mm)152
幅(mm)60
高さ(mm)24
質量(g)280
保証期間2年間
インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンク
コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
ポート数4
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド
色ブラック
材質メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり
ケーブル長(m)1
USBポート数4
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11
セット内容取扱説明書
色ブラック
ポート数3
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A)
ポート数10
対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数4
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。
ポート数10ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約44
規格VCCI:Class B対応
ポート数6
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×約34×約10※ケーブル含まず
保証期間1年間
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず
インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0/USB1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C
再生材使用使用
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10
電源ACアダプタ(12V/5A)
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)
転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタ
サイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く)
質量(g)約137g
ポート数4
電源ACアダプタ(12V 2.5A)
クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)150
転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)160
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
材質プラスチック
セット内容1-USB-Cハブ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W
電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。