絞り込み
ポート数
  • 3(3)
  • 5(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(8)
コネクタ形状-PC側
  • Type-A(1)
  • Type-C(4)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 3.2
  • USB 1.1(4)
  • USB 2.0(8)
  • USB 3.0(17)
  • USB 3.1(4)
  • その他(2)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(4)
  • Type-C(1)
電源供給方式
  • バスパワー(4)
バスパワー
インターフェイス-PC側
  • USB 3.0(3)
  • USB 3.1(3)
  • USB 3.2(4)
  • その他(5)
USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2・その他
  • グレー(2)
  • シルバー(2)
グレー・シルバー
ブランド
  • ナカバヤシ(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • StarTech.com(1)
ナカバヤシ・OWLTECH(オウルテック)・StarTech.com
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「LAN HUB」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(3)
5(1)
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブルStarTech.com
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応
用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH ナカバヤシLAN USB3 G1C&A / 3PアルミHナカバヤシ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6付属品取扱説明書寸法(mm)W117xD27xH13mm/グレー質量(g)50gポート数3対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLANコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック)Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-CハブOWLTECH(オウルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz対応HDMI音声出力電源タイプバスパワー/セルフパワー消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5本体質量(g)約68保証期間1年間
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/グレーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
Type-C6in1スリムドック/シルバー ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C6in1スリムドック/グレー ナカバヤシType-C6in1スリムドック/グレーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/シルバーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
lan 圧着特集
おすすめ人気ランキング
USBハブ