パトリック ビジネスリュック

パトリック ビジネスリュック - 木和田パトリック ビジネスリュック - 木和田パトリック ビジネスリュック - 木和田パトリック ビジネスリュック - 木和田パトリック ビジネスリュック - 木和田パトリック ビジネスリュック - 木和田パトリック ビジネスリュック - 木和田パトリック ビジネスリュック - 木和田

職人が1点ずつ仕上げたビジネスリュック。
厚手のPVCでしっかり感・重厚感がある質感高めの素材。
通勤、通学などのビジネスリュックとして最適。
シチュエーションに応じ、リュックベルトを背面のキャリーバー通し部分に収納して手持ちで使用。

用途
ビジネスリュック
材質
本体/PVC(生地名:パトリック)、ハンドル・付属/本革、内装/コットン
質量(g)
1120
寸法(cm)
約36×28×12
高さ(cm)
【持ち手】約3~5(3段階調節可能)
ベルト長さ(cm)
【リュック】約53~85(長さ調節可能・着脱不可)
内容量
1個
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※部材・生地等調達の関係上、予告なく仕様(金具・内装色など)が変わる場合がございます。予めご了承下さいませ。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5024-60 77922848779228485024-60ネイビー
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
5024-01 77922866779228665024-01ブラック
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする