絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(20)
  • 1~2未満(28)
  • 2~3未満(24)
  • 3~5未満(30)
  • 5~10未満(35)
  • 10~50未満(35)
  • 50~100未満(4)
  • 100以上(29)
規格
  • CAT3(2)
  • CAT5(5)
  • CAT5e(41)
  • CAT6(60)
  • CAT6A(9)
色
  • 色イエロー(18)
  • 色オレンジ(15)
  • 色グリーン(16)
  • 色グレー(28)
  • 色パープル(14)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(57)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(19)
構造
  • より線(73)
  • 単線(31)
爪折れ防止
  • 対応(74)
  • 非対応(10)
コネクタ
  • あり(56)
  • なし(12)
あり・なし
結線方式
  • その他(33)
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(26)
その他・クロス結線・ストレート結線
使用場所
  • 屋内(7)
  • 屋内外兼用(2)
  • 屋外(3)
屋内・屋内外兼用・屋外
給電方式
  • PoE対応(18)
  • PoE非対応(9)
PoE対応・PoE非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(30)
  • 6~7未満(16)
  • 7~8未満(5)
  • その他(1)
3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24
  • 0.26(1)
  • 22(4)
  • 23(14)
  • 26(24)
  • 27(2)
  • 28(24)
  • 30(15)
  • 32(16)
  • 34(1)
コネクタ形状
  • その他(23)
その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(53)
  • サンワサプライ(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • サンワダイレクト(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • エレコム(5)
  • コーニング(2)
  • 日本製線(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 関西通信電線(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 通信興業(1)
モノタロウ・StarTech.com・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・サンワダイレクト・PANDUIT(パンドウイット)・エレコム・コーニング・日本製線・協和ハーモネット・関西通信電線・ダイヤトレンド・冨士電線(東京)・通信興業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(20)
0.5未満(2)
1~2未満(28)
2~3未満(24)
3~5未満(30)
5~10未満(35)
10~50未満(35)
50~100未満(4)
100以上(29)
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.8規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル太さ(mm)3.8爪折れ防止〇カテゴリーCat6PoE対応×
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止〇カテゴリーCAT6PoE対応×
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)5.8色ブルー規格CAT6A適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線導体より線ケーブル太さ(mm)5.8給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応〇
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    CAT6準拠の自作用長尺LANケーブルです。ギガビット通信に対応し、オフィスや工事現場、ネットワーク機器まわりの配線に便利。単線仕様で安定したデータ転送をサポートし、ハブ、ルーターなどの有線LAN配線に適しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル外径(Φmm)約0.517(AWG24)ケーブル太さ(mm)約6仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライ

    STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

    サンワサプライ
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブルー規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)5.6ケーブル太さ(mm)5.6爪折れ防止対応カテゴリーCat6
  • LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線 STP

    モノタロウ
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
    用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
  • CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6対応LANケーブル

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ サンワダイレクト

    LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ

    サンワダイレクト
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
    仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
  • エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4導体サイズ(AWG[mm2])24
  • L型カテゴリ5eより線LANケーブル サンワサプライ

    L型カテゴリ5eより線LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
    仕様高性能アルタネートグレード★★★☆☆コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    CAT6A対応のスタンダードLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を構築できます。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器の接続に便利です。家庭内LANやオフィス配線、保守用ケーブルとしても活用できます。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×コネクタ形状RJ-45材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)色黒規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工色ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
  • 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル Cat5e 100m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)約5.3トラスコ品番430-4094色ブラック規格Cat5e構造単線コネクタなし使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m

    StarTech.com
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8色ライトグレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ケーブルのみアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)6導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止-カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応クロスケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    色ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG

    StarTech.com
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。
    シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブル長(m)300/100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)5.2導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCAT5e
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m レッド StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m レッド

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
    適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)ケーブル径(Φmm)5.0
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
    適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。 環境に配慮してゴミの少ない簡易袋をパッケージに採用しています。
    適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブルー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブルー

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を10m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ブルー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ブルー

    StarTech.com
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル 15m ツメ折れ防止RJ45コネクタ Cat6 UTPギガビットイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル 15m ツメ折れ防止RJ45コネクタ Cat6 UTPギガビットイーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。RJ45コネクタクリップを保護 。ETL検証済み。高品質24 AWG銅線。最高品質のコンポーネントを用いて製造。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m パープル StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m パープル

    StarTech.com
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した7mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m イエロー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m イエロー

    StarTech.com
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm ブラック StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm ブラック

    StarTech.com
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • 屋外用LANケーブル 10m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 10m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    翌々日出荷
    直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
    色ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエロー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエロー

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
LANケーブル