LANケーブル :「単線コネクター」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
100以上(2)
Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル。一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
色ブルー
長さ(m)300
規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)
構造線体:単線
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度 -20℃~60℃、湿度 10%~85%
結線方式4対F/UTPケーブル
通信速度10Gbps
グリーン購入法適合
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)7.2
1式
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル。単線仕様のため安定した通信を実現。十字介在入りでノイズに強い。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:単線
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
結線方式4対UTPケーブル
通信速度1Gbps
グリーン購入法適合
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)5.9
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。