タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
アズワン品番65-3891-60
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0
アズワン品番65-9282-08
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個
アズワン品番65-9286-53
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
アズワン品番65-9313-78
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
アズワン品番65-9313-77
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
仕様●型番:KB-T6TS-07BLN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):7●カラー:ブルー●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査
アズワン品番65-3891-76
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。