LANケーブル :「CAT.5」の検索結果

LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色 規格CAT5e コネクタ形状RJ45 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 直径(mm)5.0 カテゴリー5e準拠
1巻
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル 規格CAT5e エスコ品番EA764BF-130 ケーブル長(m)30 構造単線 ケーブルスタンダード 使用場所屋外対応 爪折れ防止あり
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)30 規格CAT5e ケーブル長(m)30 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
7,100 税込7,810
8日以内出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)3 規格CAT5e ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

グリーン 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

グリーン 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:20m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT7A アズワン品番65-9281-49
1本
18,800 税込20,680
翌日出荷

ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル 規格CAT5e エスコ品番EA764BF-110 ケーブル長(m)10 構造単線 ケーブルスタンダード 使用場所屋外対応 爪折れ防止あり
1個
特価
6,619 税込7,281
当日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)7 規格CAT5e ケーブル長(m)7 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)2 規格CAT5e ケーブル長(m)2 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
920 税込1,012
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)15 規格CAT5e ケーブル長(m)15 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

グリーン 直径(Φmm)5.5 長さ(m)7 規格CAT5e ケーブル長(m)7 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

グリーン 直径(Φmm)5.5 長さ(m)2 規格CAT5e ケーブル長(m)2 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
920 税込1,012
翌日出荷

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT7A アズワン品番65-9281-40
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT7A アズワン品番65-9281-47
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT7A アズワン品番65-9281-43
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)40 規格CAT5e ケーブル長(m)40 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)2 規格CAT5e ケーブル長(m)2 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
920 税込1,012
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)30 規格CAT5e ケーブル長(m)30 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)1 規格CAT5e ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
720 税込792
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)15 規格CAT5e ケーブル長(m)15 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)7 規格CAT5e ケーブル長(m)7 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)1 規格CAT5e ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
720 税込792
翌日出荷

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
当日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)2 規格CAT5e ケーブル長(m)2 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
920 税込1,012
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)1 規格CAT5e ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
720 税込792
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)30 規格CAT5e ケーブル長(m)30 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)10 規格CAT5e ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)3 規格CAT5e ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷