6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VENTIONCat.8 SSTP LANケーブル
エコ商品
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル 。HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
材質コンダクター:無酸素銅 ブラック 規格CAT8 インターフェースRJ45 8P8C 材質(シールド)アルミホイル+金属織り RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)PVC
1本
929 税込1,022
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7895-38
1個
799 税込879
10日以内出荷

仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップ ブラック 材質(本体)PVC 長さ(m)5 AWG30AWG インターフェースCat.8/RJ45/8P8C 保証期間1年 シールドアルミホイル 寸法OD(mm)2.7×8.5 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 材質(ジャケット)TPE
1台
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7 材質クリスタルヘッド:銅シェル ブラック AWG28AWG 周波数帯域(MHz)600 保証期間1年 コネクタRJ45 8P8C シールドアルミホイル+メタル金網 寸法OD(mm)6.2 伝送速度(Gbps)10 材質(コネクタ)金メッキ 材質(ジャケット)PVC
1台
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンダクター:純銅 ブラック 長さ(m)15 構造コア:8-care ツイストペア ワイヤー太さ(mm)2.5、8.2 AWG30AWG 保証期間1 年 コネクタRJ45 8P8C シールドアルミホイル 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材 材質(ジャケット)PVC
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル グレー AWG28AWG インターフェースRJ45 8P8C 周波数帯域(MHz)600 保証期間1年 コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ) シールドアルミホイル+メタル金網 インターフェイス金メッキ 寸法OD(mm)6.2 伝送速度(Gbps)10 材質(ジャケット)PVC
1台
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)