商品豆知識
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(5)
1~2未満(5)
2~3未満(2)
3~5未満(3)
5~10未満(5)
10~50未満(3)
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B
材質コンダクター:銅被覆アルミニウム
色ブラック
規格CAT6
インターフェースRJ45
プラグ金メッキピン
伝送速度(Mbps)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])26
材質(ジャケット)PVC
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル 。HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
材質コンダクター:無酸素銅
色ブラック
規格CAT8
インターフェースRJ45 8P8C
材質(シールド)アルミホイル+金属織り
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)40
伝送帯域(MHz)2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)PVC
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6A
色ブラック
AWG32AWG
インターフェース金メッキ
保証期間1年
コネクタRJ45
寸法OD(mm)2.8
材質(ジャケット)PVC
仕様コンダクター:無酸素銅
色ブラック
加工電気めっき:金メッキ
AWG32AWG
インターフェースRJ45
保証期間1年
データ転送速度10Gbps
寸法OD(mm)2.8
モデルIBO
材質(ジャケット)PVC
仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキ
色ブラック
AWG32AWG
インターフェースRJ45
寸法(mm×m)OD:6.2×1.6
保証期間1年
伝送速度(Mbps)1000
材質(ジャケット)PVC
材質(シェル)PC
【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7895-38
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップ
色ブラック
材質(本体)PVC
長さ(m)5
AWG30AWG
インターフェースCat.8/RJ45/8P8C
保証期間1年
シールドアルミホイル
寸法OD(mm)2.7×8.5
伝送速度(Gbps)40
伝送帯域(MHz)2000
材質(ジャケット)TPE
1台
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7
材質クリスタルヘッド:銅シェル
色ブラック
AWG28AWG
周波数帯域(MHz)600
保証期間1年
コネクタRJ45 8P8C
シールドアルミホイル+メタル金網
寸法OD(mm)6.2
伝送速度(Gbps)10
材質(コネクタ)金メッキ
材質(ジャケット)PVC
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル
色グレー
AWG28AWG
インターフェースRJ45 8P8C
周波数帯域(MHz)600
保証期間1年
コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)
シールドアルミホイル+メタル金網
インターフェイス金メッキ
寸法OD(mm)6.2
伝送速度(Gbps)10
材質(ジャケット)PVC
仕様コンダクター:純銅
色ブラック
長さ(m)15
構造コア:8-care ツイストペア
ワイヤー太さ(mm)2.5、8.2
AWG30AWG
保証期間1 年
コネクタRJ45 8P8C
シールドアルミホイル
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材
材質(ジャケット)PVC
1台
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。