LANケーブル :「収納」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
10~50未満(1)
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、必要な長さでの配線も可能です。会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。 。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。 。ケーブルを必要な長さだけ引き出して配線できるため、ケーブル同士が絡まったり、床に散乱したりすることを防げます。 。持ち運びや設置の際に、コネクターのツメ折れやコネクター先端の損傷、塵やホコリの侵入を起因とするトラブルを防ぐため、プラグ側に保護キャップを付属し、ジャック側には保護シャッターを搭載しています。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。※当製品のみではネットワーク接続ができません。メーカー製Cat6Aケーブルを別途ご用意ください。また、当製品に接続するケーブルは最大50mまでにしてください。 。※当製品約30m+別途LANケーブル約50mの組み合わせで、最大約80mまで配線可能です。 。接続方向を問わず、プラグ側とジャック側の両方向からの接続使用が可能です。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。単線のツイストペア仕様で、ノイズの影響を受けにくく、より安定したネットワーク環境を実現します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材 質量(kg)約2.8 ケーブル:黒 規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約30 ※コネクター含まず 構造単線 材質(シース)PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×約 173×約 288 機能ケーブル巻取り機能 芯数8芯 コネクタRJ-45プラグ - RJ-45ジャック ケーブル外径(Φmm)約6.2 シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 伝送速度10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応 ケーブルタイプ巻き取りタイプ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷