LANケーブル :「回転方向」の検索結果

LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(4)
2~3未満(4)
3~5未満(4)
5~10未満(4)
10~50未満(4)
水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、パソコンやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリと配線することができます。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10Gbps 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)3.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片方のコネクターが垂直方向に上下90度回転、もう片方のコネクターが水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。 ケーブルの配線角度を調整できるので、パソコンやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリ配線することができます。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクタ:○、スリムコネクタ:○、爪の折れないコネクタ:○ ブルー 規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き(タテスイング×ヨコスイング) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約3.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS エレコム 動画あり
水平方向に左右90°回転できるスイングコネクタを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、PCやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリ配線することができます。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ、両端コネクタ付 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)3.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片方のコネクターが垂直方向に上下90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。 ケーブルの配線角度を調整できるので、PCやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリ配線することができます。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクタ:○、スリムコネクタ:○、爪折れ防止カバー付コネクタ:○ 片方のみ、爪の折れないコネクタ:○ ブルー 規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き(タテスイング×ストレート) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約3.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)