LANケーブル :「awm ケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(6)
2~3未満(6)
3~5未満(6)
5~10未満(6)
10~50未満(6)
50~100未満(3)
100以上(2)
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(STP/編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:○、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(STP/編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:○、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.4 導体サイズ(AWG[mm2])25AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐熱脱鉛PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。狭い場所などへの設置に最適な直径5.1mmのスリムタイプです。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、 CC-Link IE Field準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:○、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.1 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止非対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをアルミテープでシールドした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 材質(被膜)外部シース:PVC 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.1 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止非対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.6 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)