「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
2~3未満(1)
3~5未満(1)
ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なCAT6 LANケーブル。薄さ1.5mmで柔らかくしなやかなフラットケーブルで、カーペット下や狭い隙間でもスッキリ配線。1Gbps(ギガビット・イーサネット)の高速通信に対応。隣接するポートに干渉しないスリムコネクタ採用。安心してコネクタの着脱できる爪折れ防止カバー付き。光通信、ADSL、CATV、ISDNなど各種回線に対応。
用途CAT6 LANケーブル(ストレート)
色ホワイト
規格CAT6 カテゴリー6(1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠)
コネクタ形状RJ45
コネクタあり
結線方式ストレート
伝送速度(Mbps)1000
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)W6×T1.5
爪折れ防止対応
ケーブルタイプフラット
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。