LANケーブル :「学校教材」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
3~5未満(1)
5~10未満(1)
アーテック[学校教材・教育玩具]LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止)
しっかり届く、しっかりつながる!Cat5e準拠LANケーブル・3mタイプ!。安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(3m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。ツメ割れ防止カバー付きで、頻繁な抜き差しでもコネクタが壊れにくく、長く使えるのが特長。家庭用からオフィス利用まで、安定した通信環境をサポートします。【商品スペック】インターフェイス:RJ-45コネクター、規格:Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、伝送速度:1Gbps、伝送帯域:100MHz、芯数:8芯、結線方式:ストレート結線、シールド:無し(UTP仕様)、導体構成:ヨリ線仕様(28AWG)、コネクター有無:両端コネクター付
セット内容本体のみ 材質PVC、銅 長さ(m)3
1本
528 税込581
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止)
しっかり届く、しっかりつながる!Cat5e準拠LANケーブル・5mタイプ!。安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(5m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。ツメ割れ防止カバー付きで、頻繁な抜き差しでもコネクタが壊れにくく、長く使えるのが特長。家庭用からオフィス利用まで、安定した通信環境をサポートします。【商品スペック】インターフェイス:RJ-45コネクター、規格:Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、伝送速度:1Gbps、伝送帯域:100MHz、芯数:8芯(ツイストペアケーブル)、結線方式:ストレート結線、シールド:無し(UTP仕様)、導体構成:ヨリ線仕様(28AWG)、コネクター有無:両端コネクター付
セット内容本体のみ 材質PVC、銅 長さ(m)5
1本
737 税込811
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング