LANケーブル :「使用中」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査 形状極細タイプ ブラック 使用温度範囲(℃)約0~45 規格1000BASE-TX 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A - RJ-45 周波数特性250MHz ケーブルSTP 動作湿度(%)約10~85 通信速度1Gbps 導体32AWG 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.2 爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有 ケーブルタイプより線 カテゴリーCAT6 被覆材PVC PoE対応非対応
1本
2,498 税込2,748
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査 形状極細タイプ ブラック 使用温度範囲(℃)約0~45 規格1000BASE-TX 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状USB Type-C - RJ-45 周波数特性250MHz ケーブルSTP 動作湿度(%)約10~85 通信速度1Gbps 導体32AWG 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.2 爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有 ケーブルタイプより線 カテゴリーCAT6 被覆材PVC PoE対応非対応
1本
2,498 税込2,748
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)