LANケーブル :「micro USB メス」の検索結果
関連キーワード
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。
HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。
※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
色ブラック
規格【線材規格(UL)】2919VW-1
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)
電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)
ケーブル外径(Φmm)約5.5
対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)
変換タイプオス - オス/オス - メス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。