絞り込み
結線方式
その他・クロス結線・ストレート結線
コネクタ
RJ45 オス・あり・なし
使用場所
その他・屋内・屋内外兼用・屋外
ケーブル外径(Φmm)
1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
給電方式
PoE対応・PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
0.26・20・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス) - RJ-45(メス)・HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)・RJ45(オス) - RJ45(オス)・USBType-C(オス) - RJ-45(オス)・その他・両端コネクタなし
ブランド
モノタロウ・ATEN・bitstrong(ビットストロング)・BUFFALO(バッファロー)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・StarTech.com・VENTION・エスコ・エレコム・カナレ電気・サンワサプライ・サンワダイレクト・ダイヤトレンド・冨士電線(東京)・変換名人・岡野電線・日本トラストテクノロジー・日本製線・通信興業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: LANケーブル

1,284件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
  • Cat6A STPパッチコード5m 青緑 コーニング

    Cat6A STPパッチコード5m 青緑

    コーニング
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。
    材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4827全長(m)5ケーブル長(m)5アズワン品番62-9082-77導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
  • Cat6A STPパッチコード3m 青緑 コーニング

    Cat6A STPパッチコード3m 青緑

    コーニング
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷
    SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。
    材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4826全長(m)3ケーブル長(m)3アズワン品番62-9082-76導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
  • Cat6A STPパッチコード2m 青緑 コーニング

    Cat6A STPパッチコード2m 青緑

    コーニング
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。
    材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4825全長(m)2ケーブル長(m)2アズワン品番62-9082-75導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
  • Cat6A STPパッチコード10m 青緑 コーニング

    Cat6A STPパッチコード10m 青緑

    コーニング
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    3日以内出荷
    SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。
    材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4828全長(m)10ケーブル長(m)10アズワン品番62-9082-73導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
  • LAN用ツイストペアケーブル 富士電線工業

    LAN用ツイストペアケーブル

    富士電線工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    用途溶接機二次側回路用外径(Φmm)導体より約7.1材質(シース)耐燃性架橋ポリエチレンゴムテープ厚さ(mm)約0.1JIS規格JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160±0.008シース厚(mm)平均値2.16以上、標準値2.4、最小値1.92以上シース色黒導体(素線数/素線径)7/7/22/0.16定格温度(℃)105仕上外径(Φmm)12.1±0.48導体抵抗(Ω/km)0.844
  • 1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル

    日本製線
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(200m)
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
    ケーブル外径(Φmm)5.8概算質量(kg/km)35導体撚り線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線

    Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

    日本製線
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    Cat5E STPケーブル。300mフリーコイル。AWG24の単線。
    規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル。200m箱巻き。撚線。
    規格CAT6ケーブル長(m)200構造より線(撚線)コネクタなしケーブル外径(Φmm)6シールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止なし
  • Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型) 日本製線

    Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)

    日本製線
    ¥93,980税込¥103,378
    1巻(300m)
    46日以内出荷
    通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル。ケーブル外径5.9mmで施工性UP。WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保
    用途最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m色【外被】水(SB)概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A
  • 環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き) 日本製線

    環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)

    日本製線
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(30m)ほか
    41日以内出荷
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)198導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です
    仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1(カテゴリ 6)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスE)
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。また、自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブルその他JCS 5503規格ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです。10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です
    JIS規格JIS X 5150(クラスE)
  • カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E-RJW ) <  F/UTP 両端RJ45プラグ付 > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E-RJW ) < F/UTP 両端RJ45プラグ付 >

    関西通信電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD60W対応 リール式CtoCケーブル グルマンディーズ

    PD60W対応 リール式CtoCケーブル

    グルマンディーズ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    種類ちいかわ
  • HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m) ATEN

    HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)

    ATEN
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷
    2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
    材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル質量(kg)17色グレー直径(Φmm)7.2+/-0.5ケーブル長(m)300構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色使用環境条件【動作/保管】-20~60℃材質(シールド)アルミマイラーテープRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプCat 6a U/FTPケーブルサイズ(AWG)23電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ωペア数4 ペアグリーンマーク認定
  • AP-ANT-22 Dual-band 2/4dBi Omni RPSMA Low Profile 2-pk Omni Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-ANT-22 Dual-band 2/4dBi Omni RPSMA Low Profile 2-pk Omni Antenna

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
  • 1.25m Blue Cat5e ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    1.25m Blue Cat5e ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    翌日出荷
  • 1.0m Green Cat5e ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    1.0m Green Cat5e ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    8日以内出荷
  • 0.75m Green Cat5e ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    0.75m Green Cat5e ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)0.75
  • 0.75m CAT6 Green ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    0.75m CAT6 Green ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    8日以内出荷
    規格CAT6ケーブル長(m)0.75
  • 0.75m Blue Cat5e ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    0.75m Blue Cat5e ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)0.75
  • プラグトップ 13A スイッチ ネオン PRO ELEC

    プラグトップ 13A スイッチ ネオン

    PRO ELEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:英国主電源 プラグ 定格電流:13A コネクタ 色:ホワイト コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:250V 製品群:- ヒューズ電流:13A 種別:プラグアズワン品番65-1492-72
  • CAT.7 スリムLANケーブル 黒 MCO

    CAT.7 スリムLANケーブル 黒

    MCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品
    色黒規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム
  • UTPケーブル 冨士電線(東京)

    UTPケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻(30m)
    9日以内出荷
    ケーブル長(m)30
  • Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱

    日本製線
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様 300mスプールインボックス
    シールドF/UTPケーブル
  • Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱

    日本製線
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    シールドF/UTPケーブル
  • Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D 日本製線

    Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D

    日本製線
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6 マルチラインケーブル 水色 300m巻き。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱

    日本製線
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)
    シールドU/UTP-WARPケーブル
  • TEL/Cat5e(2P/4P) 宅内配線ケーブル 200m 日本製線

    TEL/Cat5e(2P/4P) 宅内配線ケーブル 200m

    日本製線
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱
    6日以内出荷
    TEL・LAN複合ケーブル 灰色 200m巻き。TEL:0.5×2P,LAN:0.5×4P
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。単線
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
    シールドSF/UTPケーブル
  • Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱 日本製線

    Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱

    日本製線
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5E STPパッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。AGW24の単線。
    シールドSF/UTPケーブル
LANケーブル