Cat6A STPパッチコード5m 青緑
SFTPタイプのケーブルを使用しています。
ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。
RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。
LAN工事に。
- 材質/仕上
- ジャケット/LSZH
- 色
- 青緑、ブーツ:青緑
- 品番
- 835-4827
- 全長(m)
- 5
- ケーブル長(m)
- 5
- アズワン品番
- 62-9082-77
- 導体
- AWG27
- ケーブル径(Φmm)
- 5.7
- カテゴリー
- カテゴリ6A
- ケーブル色
- 青緑
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)