絞り込み
ブランド
  • Fargo(16)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • プリンストン(1)
コンセント個数
  • 2(2)
  • 4(5)
  • 6(6)
  • 8(1)
  • 12(5)
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 0(5)
  • 0.1(13)
  • 0.15(6)
  • 0.2(11)
  • 0.3(10)
  • 0.5(26)
  • 1(306)
  • 1.2(5)
  • 1.5(74)
  • 2(333)
  • 2.5(50)
  • 3(493)
  • 5(411)
  • 10(32)
  • VCT 3(12)
  • VCT 5(12)
  • VCTF 1(12)
  • VCTF 3(12)
  • VCTF 5(12)
機能
  • USB連動(2)
  • ほこり防止シャッター(3)
  • スイッチ付(4)
  • スイングプラグ(2)
  • フック穴付(2)
  • 耐トラッキング(11)
  • 雷ガード(10)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(12)
  • 3P(接地2P)(5)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(4)
  • その他(1)
  • スイングプラグ(2)
L型プラグ・その他・スイングプラグ
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル 3P-2P エレコム電源ケーブル 3P-2Pエレコム(15件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様【ノイズカット】×付属品なし長さ(m)1.8定格125V 7A (700W以下でご使用ください。)コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。コンセント【ロック】×パッケージC
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
規格PSE準拠
ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8mオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
スチールタップAC4個口 FargoスチールタップAC4個口Fargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポートFargo
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
スチールタップ FargoスチールタップFargo
4,398税込4,838
1個
当日出荷
鉄製で丈夫なスチールタップです。
材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
TAPKING AC12個口  ホワイト FargoTAPKING AC12個口 ホワイトFargo
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
スチールタップ FargoスチールタップFargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
スチールタップAC2個口 シルバー FargoスチールタップAC2個口 シルバーFargo
4,698税込5,168
1個
当日出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43シルバー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
スチールタップAC2個口 イエロー FargoスチールタップAC2個口 イエローFargo
4,698税込5,168
1個
当日出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43イエロー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
STEEL TAP AC6個口 FargoSTEEL TAP AC6個口Fargo
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッドFargo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)USBポート 2個口(合計 3.4A)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
TAPKING USB PD65W AC6個口 FargoTAPKING USB PD65W AC6個口Fargo
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
火災防止+USB給電機能付マルチタップ プリンストン火災防止+USB給電機能付マルチタッププリンストン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
火災防止機能(PTAP)を搭載し、コンセントが150℃に達した時点で火災が発生する前に対象の経路から電流を自動的に遮断するUSB給電機能(特許技術採用)付の電源マルチタップです。発火する前に電流を遮断する事でご使用いただくお客様の家族の生命や財産を守ります。
ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)1.8プラグ形状L型180°回転スイング式USBポート2
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポートFargo
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー FargoTAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレーFargo
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC12個口 USB2ポート FargoTAPKING USB AC12個口 USB2ポートFargo
5,635税込6,199
1個
当日出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
TAPKING USB AC USB FargoTAPKING USB AC USBFargo
5,498税込6,048
1個
当日出荷
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
用途家庭用AC電源電源コンセント、USB充電材質難燃性PC樹脂スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1.8機能雷ガードUSBポート2(3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー FargoTAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレーFargo
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
OAタップ/電源タップ