絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(285)
  • エレコム(195)
  • オーム電機(157)
  • ELPA(129)
  • カシムラ(82)
  • エスコ(76)
  • 明工社(73)
  • アメリカン電機(73)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(57)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • ATEN(28)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(24)
  • MCO(16)
  • AMPHENOL(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • STAR Light(12)
コンセント個数
  • 1(11)
  • 2(17)
  • 3(31)
  • 4(21)
  • 5(1)
  • 6(10)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.9(2)
  • 1(17)
  • 1.5(9)
  • 2(27)
  • 2.5(5)
  • 3(15)
  • 5(16)
  • 10(4)
  • 20(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(6)
  • アース付(1)
  • サーキットブレーカー(6)
  • スイッチ付(1)
  • スイングプラグ(2)
  • マグネット付(1)
  • 二重被覆(1)
  • 絶縁キャップ付(29)
  • 耐トラッキング(20)
  • 雷ガード(29)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(59)
  • 3P(接地2P)(1)
  • 3P(接地2P)抜止(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(11)
  • その他(36)
  • スイングプラグ(21)
  • ストレートプラグ(5)
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(35)
  • 色ホワイト(73)
ブラウン・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブルタップ3個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネタップ2個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(51件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37スイッチ集中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37コンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)L型プラグアダプター(横)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付延長コード・タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
L型プラグアダプター(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)L型プラグアダプター(縦)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スイングプラグアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
コンセント個数1プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品絶縁カバー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター用分配延長コードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pプラグ対応L型プラグアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口機能絶縁カバーあり質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
耐トラ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付サイドタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付質量(g)36コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応
個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付5AC2USB3.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
海外用電源プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグCタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
耐トラ付三角タップ2コ口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付三角タップ2コ口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
国内用変換プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用変換プラグCタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13コンセント形状Cタイプ定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)50スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
耐トラ付タップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
トラッキング防止カバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラッキング防止カバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個ほか
当日出荷
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
ホワイト材質PVC質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
国内用変換プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用変換プラグSEタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
海外用電源プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - SEタイプ質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きプラグ形状L型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付サイドタップ4個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
当日出荷
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スイッチ個別コンセント個数3コンセント形状2P機能雷ガード、ブレーカー絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
海外用電源プラグOタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグOタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプホワイト質量(g)約12コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-77RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
耐トラシャッター集中スイッチ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷バスター60000VYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
ホワイト仕様雷ガード質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SEホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換タップ 3個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コード長さ(m)1口数3個口プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ質量(g)約184コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外用電源プラグBFタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBFタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
459税込505
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
質量(g)約32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×36定格入力電流(A)250V/13アズワン品番65-0526-78プラグ形状BFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スーパー雷サージ付トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
699税込769
1個
当日出荷
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)38コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)37コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
OAタップ/電源タップ