絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 1(13)
  • 1.5(6)
  • 2(22)
  • 2.5(4)
  • 3(11)
  • 5(11)
  • 10(4)
  • 20(1)
コンセント個数
  • 1(10)
  • 2(14)
  • 3(29)
  • 4(19)
  • 5(1)
  • 6(10)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(6)
  • アース付(1)
  • サーキットブレーカー(6)
  • スイッチ付(1)
  • スイングプラグ(1)
  • マグネット付(1)
  • 二重被覆(1)
  • 絶縁キャップ付(26)
  • 耐トラッキング(20)
  • 雷ガード(28)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(56)
  • 3P(接地2P)(1)
  • 3P(接地2P)抜止(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(10)
  • その他(34)
  • スイングプラグ(20)
  • ストレートプラグ(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(29)
  • 色ホワイト(69)
ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(549)
  • サンワサプライ(233)
  • エレコム(164)
  • オーム電機(158)
  • ELPA(154)
  • アメリカン電機(117)
  • カシムラ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • エスコ(30)
  • Fargo(23)
  • TOPLAND(21)
  • ATEN(20)
  • STAR Light(18)
  • MCO(16)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • ナカバヤシ(8)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
  • TRUSCO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
  • テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブルタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
    仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19クリア質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
  • 省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネタップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
    質量(g)37スイッチ集中コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
  • 省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
    質量(g)37コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
  • 極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    極小コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
    定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
  • 防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
    材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    L型プラグアダプター(横)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    質量(g)16タイプコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付省エネタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    質量(g)42スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×プラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    材質ABSホワイトコンセント個数2コンセント形状2P機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • L型プラグアダプター(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    L型プラグアダプター(縦)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    質量(g)16タイプコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプター用分配延長コード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スイングプラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    付属品絶縁カバー質量(g)25コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付延長コード・タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 耐トラ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付サイドタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
    質量(g)36コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pプラグ対応L型プラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
    質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34機能絶縁カバーあり差込口1口アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
  • 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付5AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 海外用電源プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグCタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
  • 海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換タップ 3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
    質量(g)約184コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC100~240口数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 耐トラ付タップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付タップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • 耐トラ付三角タップ2コ口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付三角タップ2コ口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。
    質量(g)26コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ノイズフィルター集中SW付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
    仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • 国内用変換プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグCタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
    材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13コンセント形状Cタイプ定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
  • 海外用電源プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグSEタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79プラグ形状海外 - SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
  • 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    質量(g)50スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • 国内用変換プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグSEタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
    材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • トラッキング防止カバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラッキング防止カバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
    材質PVCホワイト質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷バスター60000V

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
    仕様雷ガードホワイト質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
  • テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブル用タップホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
    材質ABS質量(g)約295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63アズワン品番65-0525-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
    ホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付サイドタップ4個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
    付属品コンセントキャップ2個質量(g)45コンセント個数4コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • スーパー雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スーパー雷サージ付トリプルタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    質量(g)38コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
  • 海外用電源プラグOタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグOタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    ホワイト質量(g)約12コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-77プラグ形状OタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
  • 耐トラ付Lタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付Lタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。
    質量(g)40コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45機能絶縁カバーありプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A /1500W
  • 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • 海外用電源プラグO2タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグO2タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81プラグ形状海外 - O2タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
  • 耐トラ付フロントタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付フロントタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。
    付属品コンセントキャップ2個質量(g)30コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • 海外用マルチ変換タップ 2個口USB2ポート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換タップ 2個口USB2ポート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
    材質ABS樹脂質量(g)約232コード長さ(m)1口数2個口+USB2ポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×158×23プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ/電源タップ