6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状3P(接地2P) 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 差込口1個口 プラグ形状L型プラグ
1個
799 税込879
当日出荷

通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ。 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き。 特許技術採用 特許第5853076号。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LEDランプ付き。 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き。 雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減
最大消費電力(W)合計1500まで コンセント3個口 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

通電火災対策に 特許技術(第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 USB過電流防止機能付き 最大出力容量を超えた場合、自動的に電源供給をストップ USB機器を2つまで充電できます(合計最大電流3.1A) AC機器を3つまで接続できます(合計最大電力1400W) 通電表示LEDランプ付き 本体カラーは白
ホワイト 出力AC:合計1400Wまで、DC:合計3.1A コンセント個数3 USBポートType-A 2個口
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト 出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動 プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷