OAタップ :「コンセント差込口」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電 コンセント個数4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23 質量(g)約330 材質ABS樹脂/PC樹脂 コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口 保証期間1年 スイッチ個別スイッチ 電源コード(m)1.5 機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 コンセント形状2P 質量(g)240(コード含む) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340 シャッター付き 雷ガードあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)