D-Sub9ピンケーブル :「rs232c 延長」の検索結果
RS-232Cケーブルとは、機器同士をつなぎシリアル通信を行う際に使用されるケーブルです。電子機器があるオフィスで使用されることが多いアイテム。コネクタ形状がオス・メスに分かれており、凹がある方がメスで凸がある方がオスになります。接続コネクタ規格もD-SUB 9ピンまたはD-SUB 25ピンが存在。機器の接続ポートによってコネクタ形状と接続コネクタ規格を使い分ける必要があります。また、コネクタ形状と接続コネクタ規格の組み合わせで複数のケーブルが存在しているの購入の際には注意が必要です。
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
2~3未満(1)
3~5未満(1)
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在)
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。