絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - D-sub9ピン(1)
  • USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(27)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(20)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(10)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(103)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(68)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(33)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(143)
  • USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
  • USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • USB(B)(オス) - USB(B)(オス)(1)
  • USB(Mini-B)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)(9)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(11)
  • USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(8)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(122)
  • その他(63)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
インターフェース
  • USB3.2(1)
転送速度
  • 1Gbps(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USB(A)(オス) - D-sub9ピン(1)
USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(27)
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(20)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(10)
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(103)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(68)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(33)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(143)
USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(1)
USB(B)(オス) - USB(B)(オス)(1)
USB(Mini-B)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)(9)
USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(2)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(11)
USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(8)
USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(122)
その他(63)
コネクタ形状をもっと見る
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)ラトックシステム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途USB Type-Aポートを3基搭載高速ギガビット対応のLANポート搭載HDMIポート搭載最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむウルトラワイドモニターに対応最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイドライバーのインストール不要で簡単セットアップ配線しやすいロングケーブル仕様【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhoneインターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
USBケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら