USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(21)
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(25)
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(118)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(74)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(48)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(143)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(10)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(122)
コネクタ形状: USB(A)(オス) - USB(A)(メス)すべて解除
USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル<br />480Mbpsの高速伝送対応<br />無鉛はんだ使用
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-メス
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル<br />放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ<br />480Mbpsの高速伝送対応<br />ツイストペア構造<br />無鉛はんだ使用
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス
映像系ケーブル HDMIバスブースター 約50cm HDMI(オス) / HDMI(メス) / USB A(オス) エスエスエーサービス 当日出荷
HDMIバスパワー補助用のUSBケーブル付きコネクタです。
HDMI分配器や切替器を併用した場合等に、デバイスのHDMIバスパワー不足が原因で
モニターに正しく映像が表示されない現象を回避することができます。
また、スティックPCの補助電源等にも使用できます。
仕様 給電専用 色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - USB Type-Aオス/HDMI Type-Aメス - USB Type-Aオス ケーブル長(cm) 50 オス形状 HDMI Type-A、USB Type-A メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ オス - オス/メス - オス
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 <br />ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 <br />USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 <br />特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 <br />コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) データ転送速度 USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3 変換タイプ オス-メス
USB2.0リピーターケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル<br />480Mbpsの高速伝送対応<br />ドライバー不要
色 ブラック 質量(g) 約130 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 消費電力 High Speed 最大137mA 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.0 変換タイプ オス-メス
USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。<br />USB2.0延長ケーブルです。
トラスコ品番 453-9557 色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス) シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480(規格値) ケーブル太さ(mm) 4.5 USBタイプ USB 2.0/1.1 変換タイプ オス-メス
卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5m アイネックス 4日以内出荷
卓上型のUSB延長ケーブルです。<br />Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。<br />USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)<br />上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。<br />付属の両面テープ付パッドで台座を机上に固定できます。
付属品 両面テープ付パッド 色 ブラック 規格 対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、デバイス側: USB 3.0 Standard-A メス 台座寸法(mm) 直径60/高さ28.2 転送速度(Gbps) 最大データ:5 (理論値)
USBケーブル サンワダイレクト 当日出荷
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。
タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間)
タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。
充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。
電圧と電流の測定機能付きです。
付属品 取扱説明書 色 ブラック 種類 USB2延長 電流(A) (測定可能)0.0~3.0 規格 USB2.0認証無し、(MD)USB2.0 電圧(V) (測定可能)DC3.5~20.0 ケーブル長(m) 約0.1(SR間)、(MD)0~0.99 コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く) 対応機種 USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。 保証期間 初期不良のみ 消費電力(mW) 20 UL規格 (線材)NON UL ケーブル径(Φmm) 約3.5
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル<br />ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ<br />480Mbpsの高速伝送対応<br />ツイストペア構造<br />無鉛はんだ使用
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 2.6 フェライトコア 対応 変換タイプ オス-メス
USBケーブル カモン 8日以内出荷
USBの延長ケーブルです。 ちょっとだけ長さが足りない時に便利です。 手持ちのUSBケーブルを有効利用できます。 RoHS対応製品です。
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB A(メス) - USB A(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス-メス
USB2.0 A 延長ケーブル 3.0m Vodaview 4日以内出荷
USB2.0 Type-A延長ケーブル
色 黒 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB2.0 Type-A(オス)-USB2.0 Type-A(メス) 伝送速度(Mbps) 480(USB2.0) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 商品タイプ USB2.0 Type-A 延長ケーブル 変換タイプ オス-メス
USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 319,800税込 ¥ 351,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
仕様 ●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235 色 青 コネクタ形状 USB A(オス) - USB A(メス) インターフェース USB 3.0 アズワン品番 65-7412-31