絞り込み
コネクタ形状
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
転送速度
  • 16.2Gbps
  • 1Gbps(1)
  • 5Gbps(59)
  • 10Gbps(116)
  • 20Gbps(8)
  • 40Gbps(8)
  • 120Gbps(1)
  • 480Mbps(284)
  • 色ブラック(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.9(1)
4.9
ブランド
  • サンワサプライ(1)
サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
その他(1)
  • 変換アクティブケーブル サンワサプライ

    変換アクティブケーブル

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。 伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。 Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。 USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。 USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。
    ケーブル長(m)約5(コネクタ両端)ケーブル外径(Φmm)約4.9伝送速度(Gbps)16.2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応)変換タイプオス - オス最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3USB規格USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2
USBケーブル