33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(2)
BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約17 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3.2 変換タイプオス-メス
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.2 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 最大電流(A)3(規格値) 対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 転送速度(Mbps)480Mbps アズワン品番64-3779-63 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 最大電圧(V)5(規格値) USBタイプUSB2.0/1.1 変換タイプオス - オス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.2 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)1.5
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)0.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)1.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)1.5
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)0.5
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)0.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)1.5
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)0.5
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)1.5
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)1.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
ブラック 質量(g)約127 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス 最大電流(A)0.9 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド3重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)5 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷

USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.9 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド3重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V)5 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス 最大電流(A)0.9 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド3重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)