USBケーブル :「持ちて」の検索結果
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
ケーブル外径(Φmm)4
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0/2.0/1.1
ケーブルタイプスリム、やわらか
変換タイプオス - オス
USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電流(A)0.9
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド3重シールド
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。
最大電圧(V)5
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-オス
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電流(A)0.9
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド3重シールド
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-オス
。USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
1台
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。