USBケーブル :「cタイプコネクター」の検索結果
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。